text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bateriový kabel 70mm² červený 10m


Objednací číslo 3D601016
Jmenovitý průřez vodiče 70
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 450
Barevný vnější plášť Red
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 70
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 450
Barevný vnější plášť Red
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Red
Jmenovité napětí U0 750
Maximální přípustná teplota vodiče 70
Přibližný vnější průměr 16.05
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG Jiný
Identifikace vodiče/ barva kódování Red
Značka Ripca
Komoditní kód 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D601016
EAN 8712734003821
UBB 500641082648
UNSPSC 26121708
Výrobní číslo položky 70FLEXRED-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.