Kabel baterie
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Bateriové kabely
0W381201
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
RIPCA Bateriový kabel 50mm červený
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W381201
Jmenovitý průřez vodiče
50
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Red
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
50
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Red
Jmenovité napětí U0
750
Bezhalogenové podle IEC 60754-2
Ne
Odvod kouře podle IEC 61034-2
Ne
Maximální přípustná teplota vodiče
70
Přibližný vnější průměr
13.95
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
Jiný
Identifikace vodiče/ barva kódování
Red
Značka
Ripca
Komoditní kód
85441190
Type
Flexible Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W381201
EAN
8712734024734
UBB
500573911749
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
50FLEXRED-50