Bateriové kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Bateriové kabely
6X818445
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
Ripca Bateriový kabel 35mm² černý 10m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X818445
Jmenovitý průřez vodiče
35
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Černá
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
35
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Černá
Jmenovité napětí U0
750
Maximální přípustná teplota vodiče
70
Přibližný vnější průměr
12.15
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
Jiný
Identifikace vodiče/ barva kódování
Černá
Značka
Ripca
Komoditní kód
8544499500
Type
Flexible Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X818445
EAN
8712734051686
UBB
500640988464
UNSPSC
26121708
Výrobní číslo položky
35FLEXBLK-10