Bateriové kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Bateriové kabely
9G897139
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
Ripca Bateriový kabel 25mm² černý 10m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9G897139
Jmenovitý průřez vodiče
25
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Černá
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
25
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Černá
Jmenovité napětí U0
750
Maximální přípustná teplota vodiče
70
Přibližný vnější průměr
10.65
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
4
Identifikace vodiče/ barva kódování
Černá
Značka
Ripca
Type
Flexible Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G897139
EAN
8712734051662
UBB
500640214002
UNSPSC
26121708
Výrobní číslo položky
25FLEXBLK-10