text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ripca bajonet 12V-21W BA15S světlý 10 kusů


Objednací číslo 2O636852
Barva Jiný
Zásuvka BA15s
Celková délka (mm) 48.4
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka BA15s
Celková délka (mm) 48.4
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Standardní indikace (EHK) P21W
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 21
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
HS kód 85392930
Type Signaling Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O636852
EAN 8712734055059
UBB 500640328455
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R12498-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.