text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca bajonet 12V-21/5W BAY15D světlý s dlouhou životností 10 kusů


Objednací číslo 7I527792
Barva Jiný
Zásuvka BAY15d
Celková délka (mm) 47.7
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka BAY15d
Celková délka (mm) 47.7
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Jiný
Standardní indikace (EHK) P21/5W
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 21
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W) 5
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Type Long Life Signaling Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I527792
EAN 8712734055110
UBB 500640329024
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R12499LL-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.