text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Autožárovky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Osvětlení
7H367476
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
Ripca bajonet 12V-10W BA15S čirý 10 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H367476
Barva
Jiný
Zásuvka
BA15s
Celková délka (mm)
37.5
Průměr
16.5
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Zásuvka
BA15s
Celková délka (mm)
37.5
Průměr
16.5
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Jiný
Standardní indikace (EHK)
R10W
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
10
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ano
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ne
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
12 - 12
Značka
Ripca
HS kód
85392930
Type
Signaling Lamp
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H367476
EAN
8712734055752
UBB
500640331327
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
R12814-10