text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca bajonet čirý 12V 21/5W 10 kusů


Objednací číslo 5V209561
Barva Jiný
Zásuvka BAY15d
Celková délka (mm) 47.7
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka BAY15d
Celková délka (mm) 47.7
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Jiný
Standardní indikace (EHK) P21/5W
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 21
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W) 5
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Type Signaling Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V209561
EAN 8712734055103
UBB 500640328943
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R12499-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.