text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 3,2-1,6 mm modrá 2:1 200m


Objednací číslo 4G312515
Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 200
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 3.2
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 200
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 3.2
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 1.6
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka RIPCA

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G312515
EAN 8712734070328
UBB 500640723200
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS32U-200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.