Zdvojený kabel
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Dvojlinky
3T993321
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
RIPCA 35 mm dvojitý kabel 3,5 m 2 x nato zástrčka
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3T993321
Jmenovitý průřez vodiče
35
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Odvodňovací vodič
Ne
Barevný vnější plášť
Jiný
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
35
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Odvodňovací vodič
Ne
Barevný vnější plášť
Jiný
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Pancéřování/zpevnění
Žádný
Barva vodiče
Několik
Stínění
Ne
Počet jader
2
Ochranná bariéra
Polyvinylchlorid (PVC)
S ochranným vodičem
Ano
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Specifikace materiálu vnějšího pláště
Jiný
Kroucená jádra
Ne
Geometrie kabelu
Kolo
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km)
0.554
Identifikace vodiče/ barva kódování
Jiný
Identifikace žil podle HD 308 S2
Ne
Vhodný jako instalační kabel
Ne
Certifikováno pro použití na lodích
Ne
Certifikováno jako kabel pro osvětlení letišť
Ne
Integrita obvodu podle BS 6387 CWZ
Ne
Integrita obvodu podle BS 8434-2
Ne
Značka
Ripca
Type
Twin Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3T993321
EAN
8712734170233
UBB
500581908562
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
35TWINN35N-1