text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

RIPCA 35 mm dvojitý kabel 2,5 m 1 Nato 1 Rema


Objednací číslo 4L620111
Jmenovitý průřez vodiče 35
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Odvodňovací vodič Ne
Barevný vnější plášť Jiný
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 35
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Odvodňovací vodič Ne
Barevný vnější plášť Jiný
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Pancéřování/zpevnění Žádný
Barva vodiče Několik
Stínění Ne
Počet jader 2
Ochranná bariéra Polyvinylchlorid (PVC)
S ochranným vodičem Ano
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Specifikace materiálu vnějšího pláště Jiný
Kroucená jádra Ne
Geometrie kabelu Kolo
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km) 0.554
Identifikace vodiče/ barva kódování Jiný
Identifikace žil podle HD 308 S2 Ne
Vhodný jako instalační kabel Ne
Certifikováno pro použití na lodích Ne
Certifikováno jako kabel pro osvětlení letišť Ne
Integrita obvodu podle BS 6387 CWZ Ne
Integrita obvodu podle BS 8434-2 Ne
Značka Ripca
HS kód 85441190
Type Twin Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L620111
EAN 8712734170240
UBB 500582143268
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 35TWINR25N-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.