text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 1,0 mm² hnědý 100m


Objednací číslo 2J143215
Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Hnědá
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Hnědá
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.95
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 18
Identifikace vodiče/ barva kódování Hnědá

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J143215
EAN 8712734018085
UBB 500644285636
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 1BRN-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.