Voorraadartikelen
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Spojovací hadice
1D477412
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
Ripca Žebrová trubka uzavřená Ø 6,0-9,6 mm 100 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1D477412
Barva
Černá
Se spojkami
Ne
Vnější průměr (mm)
9.6
Vnitřní průměr (mm)
6
Materiál vnitřní spirály
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Polypropylen (PP)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Se spojkami
Ne
Vnější průměr (mm)
9.6
Vnitřní průměr (mm)
6
Materiál vnitřní spirály
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Polypropylen (PP)
Materiál vnější spirály
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
28.5
Vnější průměr hadice (mm)
9.6
Značka
Ripca
Type
Non Split Convoluted Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1D477412
EAN
8712734077778
UBB
500644390659
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
NSCT6-100