text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Žebrová trubka uzavřená Ø 26,0-32,0 mm 25 m


Objednací číslo 6W816380
Barva Černá
Se spojkami Ne
Vnější průměr (mm) 32
Vnitřní průměr (mm) 26
Materiál vnitřní spirály Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Polypropylen (PP)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Se spojkami Ne
Vnější průměr (mm) 32
Vnitřní průměr (mm) 26
Materiál vnitřní spirály Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Polypropylen (PP)
Materiál vnější spirály Jiný
Poloměr ohybu (mm) 95
Vnější průměr hadice (mm) 32
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W816380
EAN 8712734077730
UBB 500644389842
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky NSCT26-25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.