text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Žebrová trubka otevřená Ø 19,0-24,0 mm 50 m


Objednací číslo 5P281418
Barva Černá
Se spojkami Ne
Vnější průměr (mm) 24
Vnitřní průměr (mm) 19
Materiál vnitřní spirály Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Polypropylen (PP)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Se spojkami Ne
Vnější průměr (mm) 24
Vnitřní průměr (mm) 19
Materiál vnitřní spirály Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Polypropylen (PP)
Materiál vnější spirály Jiný
Poloměr ohybu (mm) 72.5
Vnější průměr hadice (mm) 24
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P281418
EAN 8712734077822
UBB 500644399098
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SCT19-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.