Spojovací hadice
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Spojovací hadice
7U700257
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
Ripca Žebrová trubka otevřená Ø 13,0-18,4 mm 100 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7U700257
Barva
Černá
Se spojkami
Ne
Vnější průměr (mm)
18.4
Vnitřní průměr (mm)
13
Materiál vnitřní spirály
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Polypropylen (PP)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Se spojkami
Ne
Vnější průměr (mm)
18.4
Vnitřní průměr (mm)
13
Materiál vnitřní spirály
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Polypropylen (PP)
Materiál vnější spirály
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
55.5
Vnější průměr hadice (mm)
18.4
Značka
Ripca
Type
Split Convoluted Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U700257
EAN
8712734077808
UBB
500644398678
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
SCT13-100