text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Žárovka 12V-5W SV8,5-8 čirá 10 kusů


Objednací číslo 9K418224
Barva Jiný
Zásuvka SV8.5-8
Celková délka (mm) 43
Průměr 11
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka SV8.5-8
Celková délka (mm) 43
Průměr 11
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Standardní indikace (EHK) Jiný
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 5
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Type Festoon Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K418224
EAN 8712734055905
UBB 500640332317
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R12864-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.