Auto lampy
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
Elektronika & sady
Blistry & Sortiment
Auto lampy
4Z483014
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
Ripca Žárovka 12V 55W H3, PK22S 453, E1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z483014
Zásuvka
PK22s
Celková délka (mm)
39.3
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK)
H3
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
55
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zásuvka
PK22s
Celková délka (mm)
39.3
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK)
H3
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
55
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ano
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ne
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
12 - 12
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z483014
EAN
8712734069728
UBB
500640608617
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
BL12336-1