Spínací prvky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektromateriál
Pojistky, držáky pojistek a relé
Relé
9T667589
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
Ripca Časové relé 12V 20A 5pólové Časové relé 12V 20A 5PIN
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
9T667589
Jmenovitý proud (A)
20
Možnost dálkového ovládání
Ne
Vhodné jako dálkové ovládání
Ne
S polovodičovým výstupem
Ne
Časový rozsah (s)
2.5 - 2.5
Funkce tvarování impulsů
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
20
Možnost dálkového ovládání
Ne
Vhodné jako dálkové ovládání
Ne
S polovodičovým výstupem
Ne
Časový rozsah (s)
2.5 - 2.5
Funkce tvarování impulsů
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V)
12 - 12
Počet zpožděných výstupů, normálně otevřený kontakt
2
Vhodné pro montáž na lištu DIN (horní klobouková lišta)
Ne
Typ napětí pro ovládání
DC
Značka
Ripca
Type
Timer Relay
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T667589
EAN
8712734079147
UBB
500641305577
UNSPSC
39122300
Výrobní číslo položky
TR12V2.5S-1