Spínací prvky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Relé
2R437320
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
Ripca Časové relé 12V 20A 5pólové Časové relé 12V 20A 5PIN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2R437320
Jmenovitý proud (A)
20
Možnost dálkového ovládání
Ne
Vhodné jako dálkové ovládání
Ne
S polovodičovým výstupem
Ne
Časový rozsah (s)
4 - 4
Funkce tvarování impulsů
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
20
Možnost dálkového ovládání
Ne
Vhodné jako dálkové ovládání
Ne
S polovodičovým výstupem
Ne
Časový rozsah (s)
4 - 4
Funkce tvarování impulsů
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V)
12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V)
12 - 12
Počet zpožděných výstupů, normálně otevřený kontakt
2
Vhodné pro montáž na lištu DIN (horní klobouková lišta)
Ne
Typ napětí pro ovládání
DC
Značka
Ripca
Type
Timer Relay
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R437320
EAN
8712734079178
UBB
500641306310
UNSPSC
39122300
Výrobní číslo položky
TR12V4S-1