Více linkové
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Více linkové
5J036175
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
Ripca vícenásobný kabel 2x2,5mm² plochý červený/černý 50m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5J036175
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
500
Barevný vnější plášť
Černá
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
500
Barevný vnější plášť
Černá
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče
Třída 5 = flexibilní
Barva vodiče
Několik
Jmenovité napětí U0
300
Stínění
Ne
Počet jader
2
Maximální přípustná teplota vodiče
60
Přibližný vnější průměr
8.5
Velikost AWG
14
Kroucená jádra
Ne
Geometrie kabelu
Flat
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km)
8
Vhodný jako instalační kabel
Ano
Značka
Ripca
Type
Multicore Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J036175
EAN
8712734021269
UBB
500640945068
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
2X2.5FLAT-50