Hadice a navijáky
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
1J849296
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
Riegler SP12750PUSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 7.5m Length
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1J849296
Tloušťka stěny (mm)
2
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Riegler
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Riegler
Model
SP12750PUSK
Type
Spiral Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1J849296
EAN
4047322633307
UBB
500581054748
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
158184