text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10750PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 7.5m Length


Objednací číslo 8X088943
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 1.75
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Riegler
Model SP10750PUSK
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X088943
EAN 4047322633260
UBB 500583683536
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.