text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10600PUDSK Spiral Hose 6.5 x 10mm 11bar 6m Length


Objednací číslo 3P826360
Tloušťka stěny (mm) 1.75
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 1.75
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Riegler
Model SP10600PUDSK
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P826360
EAN 4047322633376
UBB 500581854196
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158191
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.