Hadice a navijáky
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
6Q575118
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
Riegler SP101000PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 10m Length
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Q575118
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
11
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
10
Značka
Riegler
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
11
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
10
Značka
Riegler
Model
SP101000PUSK
Type
Spiral Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q575118
EAN
4047322633277
UBB
500582899554
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
158181