Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
6X347459
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
Rodac hadice na stlačený vzduch 8 x 16 mm pryž 20-50bar 50m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X347459
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Vnitřní průměr (mm)
8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
50
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Vnitřní průměr (mm)
8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
50
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
5/16 palce
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Modré
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X347459
EAN
8717659233483
UBB
500632178504
UNSPSC
27131613
Výrobní číslo položky
RR7033