text.skipToContent text.skipToNavigation

Redukce Wera 712 1/4 x 175


712 Nástrčný adaptér Vario, 1/4", x 175 mmNástrčný adaptér pro upevnění nástrčných hlavic se čtyřhranem .

Article number 2K632905
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de conexión (mm) 6
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Packed per 1

Specifications

Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de conexión (mm) 6
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 84661038
Type Vario Socket Adapter

Description

712 Nástrčný adaptér Vario, 1/4", x 175 mmNástrčný adaptér pro upevnění nástrčných hlavic se čtyřhranem .

Article numbers

Article number 2K632905
EAN 4013288006165
UBB 500643185662
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05040001001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.