Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Klíče
Příslušenství
G0542.000.513
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
Redukce Stahlwille 513 IMP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0542.000.513
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
37
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
37
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
113
Komoditní kód
8466103800
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0542.000.513
EAN
4018754017195
UBB
203122665862
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
33030002