text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Redukce Rodac RAG841006


Objednací číslo RAG841006
Délka (mm) 75
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 19.05
Typ na straně nástroje Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1 palec
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 25.4
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 75
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 19.05
Typ na straně nástroje Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1 palec
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 25.4
Testováno podle ISO 3316 Ne
Váha kusu (g) 579
HS kód 84679200
Type Power Adapter

Čísla materiálu

Objednací číslo RAG841006
EAN 8717659205664
UBB 500613789360
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky RAG841006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.