Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
RAG640604
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
Redukce Rodac RAG640604
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
RAG640604
Délka (mm)
56
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
19.05
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
56
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
19.05
Testováno podle ISO 3316
Ne
Váha kusu (g)
346
Komoditní kód
84679200
Type
Power Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RAG640604
EAN
8717659205633
UBB
500613785715
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
RAG640604