Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
RAG480066
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
Redukce Rodac RAG480066
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
RAG480066
Délka (mm)
48
Velikost připojení na straně zásuvky
3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
19.05
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
48
Velikost připojení na straně zásuvky
3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
19.05
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.7
Testováno podle ISO 3316
Ne
Váha kusu (g)
168
Komoditní kód
84679200
Type
Power Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RAG480066
EAN
8717659205220
UBB
500613784312
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
RAG480066