text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
6Z562948
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
Redukce Rodac RA21541
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Z562948
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
35
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.35
Typ na straně nástroje
Čtverec (samice)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
35
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.35
Typ na straně nástroje
Čtverec (samice)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
6.35
Testováno podle ISO 3316
Ne
HS kód
84679200
Type
Power Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z562948
EAN
8717659208719
UBB
500632186929
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
RA21541