Ventily
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
Automobilní
Nářadí pro kola a pneumatiky
Nářadí pro pneumatiky a opravu
Ventily
3K385575
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
Reduction threaded sleeve GEKA brass internal thread 1/2 x 3/4 inch GEKA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3K385575
Tvar
Rovný
Připojení 1
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Jmenovitý průměr připojení 2
1/2 palce (15)
Redukce
Ano
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Připojení jmenovitého průměru 1
3/4 palce (20)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Rovný
Připojení 1
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Jmenovitý průměr připojení 2
1/2 palce (15)
Redukce
Ano
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Připojení jmenovitého průměru 1
3/4 palce (20)
Spojení materiálu 1
Mosaz
Spojení materiálu 2
Mosaz
Kvalita materiálu připojení 1
Jiný
Připojení kvality materiálu 2
Jiný
Značka
Geka
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3K385575
EAN
4015933048612
UBB
500581745204
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
4000000787