Compressed air Technology
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
7I165742
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
Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 3/8 inch PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7I165742
Design
1-dílný
Tvar
Rovný
Připojení 1
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení povrchové ochrany 1
Jiný
Přípojka pro povrchovou úpravu 1
Jiný
Povrchová ochrana připojení 2
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
1-dílný
Tvar
Rovný
Připojení 1
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení povrchové ochrany 1
Jiný
Přípojka pro povrchovou úpravu 1
Jiný
Povrchová ochrana připojení 2
Jiný
Připojení pro povrchovou úpravu 2
Jiný
Max. provozní tlak při max. teplotě média (bar)
25
S uzávěrem
Ne
S těsnicími kroužky/těsněními
Ne
Jmenovitý průměr připojení 2
3/8 palce (10)
Excentrický
Ne
S odvodněním
Ne
S odvzdušňovačem
Ne
S nárazníkovým čepem
Ne
Značka kvality FM
Ne
Značka kvality UL
Ne
Značka kvality ULC
Ne
Značka kvality LPCB
Ne
Redukce
Ano
Teplota kapaliny (kontinuální)
90 - 90
Připojení jmenovitého průměru 1
1/2 palce (15)
Vysoká pevnost v tahu
Ne
Specifický systém
Ne
Spojení materiálu 1
Bronzová
Spojení materiálu 2
Mosaz
Certifikát DIN-CERTCO
Ne
Značka kvality VdS
Ne
Se schválením pro TÜV
Ne
Certifikát KIWA
Ne
Značka kvality Gastec
Ne
Typové schválení podle BBR/EKS
Ne
Značka
Promat
Type
Reducing Nipple
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7I165742
EAN
4015448721406
UBB
500583113872
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
4000351955