text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 1/4 inch PROMAT


Objednací číslo 4B710568
Design 1-dílný
Tvar Rovný
Připojení 1 Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2 Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení povrchové ochrany 1 Jiný
Přípojka pro povrchovou úpravu 1 Jiný
Povrchová ochrana připojení 2 Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design 1-dílný
Tvar Rovný
Připojení 1 Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení 2 Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Připojení povrchové ochrany 1 Jiný
Přípojka pro povrchovou úpravu 1 Jiný
Povrchová ochrana připojení 2 Jiný
Připojení pro povrchovou úpravu 2 Jiný
Max. provozní tlak při max. teplotě média (bar) 25
S uzávěrem Ne
S těsnicími kroužky/těsněními Ne
Jmenovitý průměr připojení 2 1/4 palce (8)
Excentrický Ne
S odvodněním Ne
S odvzdušňovačem Ne
S nárazníkovým čepem Ne
Značka kvality FM Ne
Značka kvality UL Ne
Značka kvality ULC Ne
Značka kvality LPCB Ne
Redukce Ano
Teplota kapaliny (kontinuální) 90 - 90
Připojení jmenovitého průměru 1 1/2 palce (15)
Vysoká pevnost v tahu Ne
Specifický systém Ne
Spojení materiálu 1 Bronzová
Spojení materiálu 2 Mosaz
Certifikát DIN-CERTCO Ne
Značka kvality VdS Ne
Se schválením pro TÜV Ne
Certifikát KIWA Ne
Značka kvality Gastec Ne
Typové schválení podle BBR/EKS Ne
Značka Promat
Type Reducing Nipple

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B710568
EAN 4015448720768
UBB 500581999801
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 4000351960
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.