text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Bezpečnostní obuv zlatá 48 S3 černá


Objednací číslo 8F288278
Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 48
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Jiný
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Jiný
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Redbrick
Model Redbrick Gold S3
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F288278
EAN 5607258011298
UBB 500635510356
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky 31502048
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.