text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Bezpečnostní obuv Onyx 40 S3 černá


Objednací číslo 1X410899
Barva Černá
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 40
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Jiný
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ano
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Jiný
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 Jiný
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ne
Protiskluzová Ano
Značka Redbrick
Model Onyx
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X410899
EAN 5607258007444
UBB 500513889781
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky 31516040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.