text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Bezpečnostní obuv 48 S3 černá/šedá


Objednací číslo 0J913269
Barva Vícebarevný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 48
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Materiál horní části Jiný
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Kompozitní materiál
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ne
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 Jiný
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Redbrick
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J913269
EAN 8713458001148
UBB 500700228710
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 31539048
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.