text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínatelný přímý rázový klíč Red Rooster RRI-SA 1/4„ šestihran 20-30Nm 1/4“ PT 6000RPM

Objednací číslo RRI-60SARE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 24
Maximální utahovací moment (Nm) 24

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 24
Maximální utahovací moment (Nm) 24
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 860
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-60SARE
EAN 8717981203802
UBB 500619074783
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-60SA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.