Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-50SARE
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
Red Rooster RRI-SA Nevypínatelný přímý rázový klíč 1/4„ šestihran 15-25Nm 1/4“ PT 6800RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-50SARE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
6800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
25
Maximální utahovací moment (Nm)
25
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
6800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
25
Maximální utahovací moment (Nm)
25
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
318
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
800
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-50SARE
EAN
8717981203796
UBB
500619072969
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-50SA