Tlakové pneumatické nářadí
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
Rázové utahováky
8N524139
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
RED ROOSTER Rázové utahováky RRI-3700M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N524139
Délka (mm)
250
Hmotnost stroje (kg)
6.8
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
4300
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
2300
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
250
Hmotnost stroje (kg)
6.8
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
4300
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
2300
Maximální utahovací moment (Nm)
2300
Nastavitelný přitahovací moment
Ne
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
36
Požadovaný objem vzduchu
1200
Značka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N524139
EAN
8717981414987
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-3700M