Tlakové pneumatické nářadí
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
Rázové utahováky
7Y448855
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
RED ROOSTER Rázové utahováky RRI-2100M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Y448855
Délka (mm)
162
Hmotnost stroje (kg)
2
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
7500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
1000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
162
Hmotnost stroje (kg)
2
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
7500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
1000
Maximální utahovací moment (Nm)
1000
Nastavitelný přitahovací moment
Ne
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
20
Požadovaný objem vzduchu
720
Značka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Y448855
EAN
8717981400799
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-2100M