Tlakové pneumatické nářadí
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
Rázové utahováky
4Y115699
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
RED ROOSTER Rázové utahováky RRI-1400M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Y115699
Délka (mm)
120
Hmotnost stroje (kg)
1.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
470
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
120
Hmotnost stroje (kg)
1.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
470
Maximální utahovací moment (Nm)
470
Nastavitelný přitahovací moment
Ne
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
14
Požadovaný objem vzduchu
510
Značka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y115699
EAN
8717981400782
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-1400M