Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
9K321479
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
Red Rooster Rázové utahováky 1/2 14MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9K321479
Délka (mm)
340
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
7000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
340
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
7000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
310
Maximální utahovací moment (Nm)
310
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
14
Požadovaný objem vzduchu
426
Značka
Red Rooster
Type
Angle Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9K321479
EAN
8717981361809
UBB
500676284663
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RR-15A