text.skipToContent text.skipToNavigation

Orbitální bruska na dlaň Red Rooster 150mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 5 mm zdvih 3,65 m/s²

Objednací číslo RRI-T6250-5NVRED
Zdvih (mm) 5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster

Specifikace

Zdvih (mm) 5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1000
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-T6250-5NVRED
EAN 8717981204274
UBB 500619080889
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RRI-T6250-5NV
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.