text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Orbitální bruska na dlaň s připojením pro DE 150mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 2,5mm zdvih 2,5m/s²

Objednací číslo RRI-6150-2CVRED
Zdvih (mm) 2.5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster

Specifikace

Zdvih (mm) 2.5
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 760

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-6150-2CVRED
EAN 8717981197149
UBB 500619075442
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RRI-6150-2CV
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.