Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
RRI-5125-5CVRED
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
Red Rooster Orbitální bruska na dlaň s připojením pro DE 125mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 5 mm zdvih 2,5 m/s²
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-5125-5CVRED
Zdvih (mm)
5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
5
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
760
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-5125-5CVRED
EAN
8717981197101
UBB
500619073793
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRI-5125-5CV