Impulsní klíče
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
Impulsní klíče
RRI-60RARE
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
Nevypínatelný přímý impulzní klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 15-22Nm 1/4“ PT 4700RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
RRI-60RARE
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
4700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
22
Maximální utahovací moment (Nm)
22
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
4700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
22
Maximální utahovací moment (Nm)
22
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1300
Komoditní kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-60RARE
EAN
8717981203826
UBB
500619074296
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRI-60RA