text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Mini bruska v plastovém kufříku 75mm brusný kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 0,74m/s²

Objednací číslo 2B783343
Zdvih (mm) 75
Rychlost otáčení (1/min) 15000
Hmotnost stroje (kg) 0.54
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 75
Vibrace (m/s²) 0.74
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec

Specifikace

Zdvih (mm) 75
Rychlost otáčení (1/min) 15000
Hmotnost stroje (kg) 0.54
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 75
Vibrace (m/s²) 0.74
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B783343
EAN 8717981325627
UBB 500636710492
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RRS-60153K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.