Brusky
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
Pneumatické brusky
Brusky
3S217381
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
Red Rooster Die Grinder 90° 20000RPM 600L/min 2.7m/s²
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3S217381
Výška
80.5
Délka (mm)
193
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Hmotnost stroje (kg)
0.9
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Vibrace (m/s²)
2.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
80.5
Délka (mm)
193
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Hmotnost stroje (kg)
0.9
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Vibrace (m/s²)
2.7
Vložení nástroje (mm)
6
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Úhel sklonu (°)
90
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Red Rooster
Type
Die Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S217381
EAN
8717981400140
UBB
500581869954
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRG-54190